EATON H01704-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.57 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMW 20LV77

EATON H01704-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.25 ίντσες Od 0.57 ίντσες Μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XMW Μοντέλο: H01704-250RCross Ref: 20LV77

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,232.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςNeoprene
Μέγεθος παύλας04
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.9 / 16 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3"
Πίεση λειτουργίας1250 PSI
Ενίσχυση(2) Fiber πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.74
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H01706-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.76 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMY 20LV79 Η01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€2,497.11
EATON H01708-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.94 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNA 20LV81 Η01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€3,616.44
EATON H01712-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.28 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNC 20LV83 Η01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI€5,381.41
EATON H01716-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 1 Inch Od 1.51 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNE 20LV85 Η01716-250R161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H01704-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.25 ίντσες Od 0.57 ίντσες Μήκος 250 πόδια
€2,232.18 /μονάδα