Θερμικός μαγνητικός διακόπτης EATON GHQ1030 Ghq, 15 A, 14 Kaic, Two-Pole, 277/480 | BH9VGQ

EATON GHQ1030 Ghq θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 15 A, 14 Kaic, Two-Pole, 277/480

Στοιχείο: BH9VGQ Μοντέλο: GHQ1030

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.52

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πλαισίουΤιμή
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης EATON GHQ1020 Ghq, Θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, 20 A, 14 Kaic | AG8NYQ 46MX62 GHQ1020GHQ€175.20
Διακόπτης κυκλώματος EATON GHQRSP1020 Type Ghqrsp, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Τηλεχειριζόμενη, 120, 120/240, 277, 480Y/277V | ΑΓ8ΝΥΡ GHQRSP1020GHQRSP€519.11
EATON GHQ2015 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης Ghq, Θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, 20 A, 14 Kaic | BH9VGG GHQ2015-€809.03
RFQ
EATON GHQ1015S Θερμικός μαγνητικός διακόπτης Ghq, Θερμικός-μαγνητικός διακόπτης, 20 A, 14 Kaic | BH9VGL GHQ1015S-€956.84
RFQ
EATON GHQ1020S Θερμικός μαγνητικός διακόπτης Ghq, Θερμικός-μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 14 Kaic | BH9VGN GHQ1020S--
RFQ
Διακόπτες κυκλώματος EATON GHQ1015 Type Ghq, 15A, 14 Kaic | BH9VGR 46MX61 GHQ1015-€175.20
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης EATON GHQ2030 Ghq, Αυτόματος διακόπτης, Συναγερμός πυρκαγιάς, Κόκκινη λαβή, 15 A, 14 Kaic | BH9VGT GHQ2030-€809.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GHQ1030 Ghq θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 15 A, 14 Kaic, Two-Pole, 277/480