APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 260, 5PK | AB7DLX 22UC03

APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M24 x 3 X 260, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DLX Μοντέλο: M07000.240.0260Cross Ref: 22UC03

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€91.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
Μέγεθος οδήγησης19mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.36mm
Ύψος κεφαλιού24mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι260mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος85mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1934
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M24 x 3 X 260, 5PK
€91.56 /πακέτο