EATON GHC3080 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghc, Complete Breaker | BH9VFG

EATON GHC3080 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης

Στοιχείο: BH9VFG Μοντέλο: GHC3080

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)6.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON GHC1020 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXM GHC102014kAIC @ 277v20A1277V-
RFQ
EATON GHC1030 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXN GHC103014kAIC @ 277v30A1277V€146.99
EATON GHC1040 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXP GHC104014kAIC @ 277v40A1277V€164.56
EATON GHC1050 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXQ GHC105014kAIC @ 277v50A1277V€164.56
EATON GHC2015 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXR GHC201514kAIC @ 480V15A2480V€437.42
EATON GHC2020 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXT GHC202014kAIC @ 480V20A2480V-
RFQ
EATON GHC2025 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXU GHC202514kAIC @ 480V25A2480V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GHC3080 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης