Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON GHC3035 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΝΥΕ

EATON GHC3035 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NYE Μοντέλο: GHC3035

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€600.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 480V
Ενισχυτές35A
Τύπος πλαισίουGHC
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)6.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON GHC1020 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXM GHC102014kAIC @ 277v20A1277V-
RFQ
EATON GHC1030 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXN GHC103014kAIC @ 277v30A1277V€146.99
EATON GHC1040 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXP GHC104014kAIC @ 277v40A1277V€164.56
EATON GHC1050 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXQ GHC105014kAIC @ 277v50A1277V€164.56
EATON GHC2015 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXR GHC201514kAIC @ 480V15A2480V€437.42
EATON GHC2020 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXT GHC202014kAIC @ 480V20A2480V-
RFQ
EATON GHC2025 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης | AG8NXU GHC202514kAIC @ 480V25A2480V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GHC3035 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghc, Πλήρης διακόπτης
€600.10 /μονάδα