Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος EATON FDC3225 C Πλήρης χυτευμένη θήκη C | AG8NMU

EATON FDC3225 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NMU Μοντέλο: FDC3225

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4,306.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές225A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)10.49
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON FDC2015 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLP FDC202020A2€1,019.61
EATON FDC2040 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLR FDC205050A2€1,019.61
EATON FDC2060 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLT FDC206060A2€1,019.61
EATON FDC2070 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLV FDC208080A2€1,654.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FDC3225 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος C
€4,306.67 /μονάδα