Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FDC3100 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NMM

EATON FDC3100 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Complete Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NMM Μοντέλο: FDC3100

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,937.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος της σειράς Eaton FDC3100 C προστατεύει τις συνδεδεμένες υποδοχές, τα κυκλώματα διακλάδωσης, τους εξωτερικούς κινητήρες και τους HVAC από υπερβολικό ρεύμα (υπερφορτώσεις) ή βραχυκυκλώματα. Αυτός ο πλήρης διακόπτης με πλήρως χυτευμένη θήκη έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 100A και ονομαστική τάση 600VAC / 250VDC.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton FDC3100 διαθέτει ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά φορτίου για γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων κυκλώματος.
  • Αυτός ο πλήρης διακόπτης 3 πόλων είναι εξοπλισμένος με σταθερές θερμικές & σταθερές μαγνητικές επαφές για μακροχρόνια και στιγμιαία απόδοση ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας την υψηλής ταχύτητας δράση "blow-open" του.
  • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης με μπουλόνι για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε πάνελ.
  • Αυτή η μονάδα διακόπτη 50 / 60 Hz διαθέτει πλαίσιο F για τη στέγαση εξαρτημάτων που μεταφέρουν ρεύμα, συσκευές διακοπής και μηχανισμούς μέσα σε αυτό, προσφέροντας δυνατότητα αντίστροφης τροφοδοσίας.
  • Ο ενεργοποιητής λαβής της μονάδας έχει τρεις θέσεις (ON, OFF και Trip) για εύκολη αναγνώριση της κατάστασης του διακόπτη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κέντρα φόρτωσης, πίνακες και πίνακες διανομής: Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Eaton FDC3100 μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε αυτούς τους πίνακες, τους πίνακες διανομής, τα κέντρα ελέγχου κινητήρα και τα κέντρα φόρτωσης για αξιόπιστη προστασία κυκλώματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • NEMA AB1 Περίβλημα
  • IEC 157-1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές τιμές διακοπής αυτού του διακόπτη κυκλώματος Eaton FDC3100;

A. Ο διακόπτης Eaton FDC3100 έχει διαφορετικές τιμές διακοπής σε διαφορετικές εισόδους τάσης. Η μονάδα έχει ονομαστική διακοπή 200kA στα 240VAC, 100kA στα 480VAC, 35kA στα 600VAC και 22kA σε είσοδο 250VDC.

Ε. Ποια σημεία πρέπει να επιθεωρήσετε πριν θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος Eaton FDC3100;

A.

  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τον διακόπτη καθαρή χρησιμοποιώντας ένα περίβλημα. Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το λίπος, την υγρασία ή τους ξένους ρύπους από τη μονάδα.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανικοί σύνδεσμοι της μονάδας, όπως ο ενεργοποιητής, είναι ελεύθεροι να κινούνται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.
  • Πατήστε το κουμπί push-to-trip, εάν είναι διαθέσιμο, στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ελέγξετε μηχανικά τον διακόπτη κυκλώματος.
  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές, αποχρωματισμό ή οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
  • Απομακρύνετε τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην περιοχή του διακόπτη κυκλώματος.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτού του διακόπτη κυκλώματος;

Α. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Eaton FDC3100 έχει βαθμολογία θερμοκρασίας 40 βαθμούς Κελσίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON FDC2015 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLP FDC202020A2€1,019.61
EATON FDC2040 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLR FDC205050A2€1,019.61
EATON FDC2060 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLT FDC206060A2€1,019.61
EATON FDC2070 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Πλήρης διακόπτης | AG8NLV FDC208080A2€1,654.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FDC3100 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdc, Complete Breaker
€1,937.24 /μονάδα