EATON EGH3045FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερό θερμικό, σταθερό μαγνητικό ταξίδι | AG8MZV

EATON EGH3045FFG G χυτευμένη θήκη διακόπτης κυκλώματος, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερή θερμική, σταθερή μαγνητική διαδρομή

Στοιχείο: AG8MZV Μοντέλο: EGH3045FFG

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές45A
Τύπος πλαισίουEG
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)7.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤιμή
EATON EGB3080FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., πλήρης διακόπτης, σταθερό θερμικό | ΑΓ8ΜΖΑ EGB3080FFG18kAIC @ 480V80A€879.75
EATON EGB3090FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., πλήρης διακόπτης, σταθερό θερμικό | AG8MZB EGB3090FFG18kAIC @ 480V90A-
RFQ
EATON EGB3100FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., πλήρης διακόπτης, σταθερό θερμικό | AG8MZC EGB3100FFG18kAIC @ 480V100A€879.75
EATON EGB3110FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., πλήρης διακόπτης, σταθερό θερμικό | AG8MZD EGB3110FFG18kAIC @ 480V110A-
RFQ
EATON EGC3125FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερό θερμικό, σταθερό μαγνητικό ταξίδι | AG8MZP EGC3125FFG100kAIC @ 480V125A-
RFQ
EATON EGH3015FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερό θερμικό, σταθερό μαγνητικό ταξίδι | AG8MZQ 46MY29 EGH3015FFG65kAIC @ 480V15A€1,045.93
EATON EGH3020FFG G Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερό θερμικό, σταθερό μαγνητικό ταξίδι | AG8MZR 46MY30 EGH3020FFG65kAIC @ 480V20A€1,045.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON EGH3045FFG G χυτευμένη θήκη διακόπτης κυκλώματος, π.χ. πλαίσιο, π.χ., σταθερή θερμική, σταθερή μαγνητική διαδρομή