EATON E50SN E50 Nema Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου Plug-In, Switch Body Only, E50, 10A At 240 Vac | BJ3ACW

EATON E50SN E50 Nema βαρέως τύπου Plug-In Limit Switch, Switch Body Only, E50, 10A at 240 Vac

Είδος: BJ3ACW Μοντέλο: E50SN

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)4.39
Μήκος πλοίου (cm)7.98
Πλάτος πλοίου (cm)3.91

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON E50ALH1 E50 Nema βαρέως τύπου Plug-In Limit Switch, Screw Terminals, 10A At 240 Vac, 1A At 125 Vdc | BJ2ZHP E50ALH1€711.17
RFQ
EATON E50AH1RFY1 E50 Nema βαρέως τύπου Plug-In Limit Switch, Βιδωτοί ακροδέκτες, 10A στα 240 Vac, 1A στα 250 Vdc | BJ2ZHR E50AH1RFY1€622.55
RFQ
EATON E50AL16P20 E50 Heavy Duty Factory Sealed 6P+ Limit Switch, 20Ft. Καλώδιο, 10A Στα 240 Vac | BJ2ZHT E50AL16P20€776.58
RFQ
EATON E50ALL16P E50 Heavy Duty Factory Sealed 6P+ Limit Switch, 8Ft.Cable, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHV E50ALL16P€694.28
RFQ
EATON E50ALH16P E50 Heavy Duty Factory Sealed 6P+ Limit Switch, 8Ft.Cable, 10A at 240 Vac, 1A at 125 Vdc | BJ2ZHW E50ALH16P€789.24
RFQ
EATON E50ALR16P12 E50 Heavy Duty Factory Sealed 6P+ Limit Switch, 12Ft.Cable, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHY E50ALR16P12€711.17
RFQ
EATON E50ALM16P20 E50 Heavy Duty Factory Sealed 6P+ Limit Switch, 20 Ft.Cable, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHZ E50ALM16P20€898.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON E50SN E50 Nema βαρέως τύπου Plug-In Limit Switch, Switch Body Only, E50, 10A at 240 Vac