EATON CSH2100N Type Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 100 A, 35 Kaic | BJ2AXU

EATON CSH2100N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 100 A, 35 Kaic

Είδος: BJ2AXU Μοντέλο: CSH2100N

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON CSH2150N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 150 A, 35 Kaic | AG8MQV CSH2150N150A€685.85
EATON CSH2200N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 200 A, 35 Kaic | AG8MQW CSH2200N200A-
RFQ
EATON CSH2175BM Τύπος Csh Bulk Main Circuit Breaker, Bulk Main Circuit Breaker, Bulk Main, 175 A, 35 Kaic | BJ2AXC CSH2175BM-€588.27
RFQ
EATON CSH2175N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 175 A, 35 Kaic | BJ2AXG CSH2175N--
RFQ
EATON CSH2125N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 125 A, 35 Kaic | BJ2AXH CSH2125N-€685.85
EATON CSH2100BM Τύπος Csh Bulk Main Circuit Breaker, Bulk Main Circuit Breaker, Bulk Main, 100 A, 35 Kaic | BJ2AXJ CSH2100BM-€588.27
RFQ
EATON CSH2125BM Τύπος Csh Μαζικός διακόπτης κυκλώματος, κύριος διακόπτης μαζικού κυκλώματος, κύριος διακόπτης μαζικού κυκλώματος, 125 A, 35 Kaic | BJ2AXL CSH2125BM-€588.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CSH2100N Τύπος Csh Main Circuit Breaker, Main Circuit Breaker, 100 A, 35 Kaic