Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON CLGF115 Classified 1 Αυτόματος διακόπτης Gfci, Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης, 15 A, 10 Kaic | CE6GLA

EATON CLGF115 Classified 1" Gfci διακόπτης, διακόπτης γείωσης, 15 A, 10 Kaic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GLA Μοντέλο: CLGF115

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές15
Τύπος πλαισίουCL
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Eaton CLGF115 κατάλληλο για προστασία εξοπλισμού κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Ο μηχανισμός προστασίας από τη γείωση αποτρέπει τα τυχαία σοκ όταν είναι εγκατεστημένα σε κυκλώματα τροφοδοσίας ή διακλάδωσης
    • Plug-on mounting design για διασφάλιση ευκολίας εγκατάστασης και συντήρησης και δυνατότητα αυτοελέγχου με παροχή ένδειξης ταξιδιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON CLGF120 Classified 1" Gfci διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης γείωσης, 20 A, 10 Kaic | CE6GLB CLGF12020€126.27
EATON CLGF130 Classified 1" Gfci διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης γείωσης, 30 A, 10 Kaic | CE6GLC CLGF13030€126.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CLGF115 Classified 1" Gfci διακόπτης, διακόπτης γείωσης, 15 A, 10 Kaic
€126.27 /μονάδα