Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON CHKD3400F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, K-Frame, Chkd, Μόνο πλαίσιο, Σταθερό θερμικό | AG8MNF

EATON CHKD3400F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, K-Frame, Chkd, Frame Only, Fixed Thermal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8MNF Μοντέλο: CHKD3400F

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12,278.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές400A
Τύπος πλαισίουKD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3425
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)13.97

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΤιμή
EATON CKD3400F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, K-Frame, Ckd, Μόνο πλαίσιο, Σταθερό θερμικό | AG8MNP CKD3400F35kAIC @ 480V€3,523.58
EATON KWC3400F Molded Case διακόπτης κυκλώματος K-Frame, Kwc, Frame Only | BH4KFX KWC3400F-€20,274.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CHKD3400F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, K-Frame, Chkd, Frame Only, Fixed Thermal
€12,278.37 /μονάδα