Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON CHB360 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 10 Kaic | AG8MLY

EATON CHB360 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 10 Kaic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8MLY Μοντέλο: CHB360

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€731.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές60A
Τύπος πλαισίουCHB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON CHB150 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB CHB15010kAIC @ 120V50A1120V€100.58
EATON CHB240 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD CHB24010kAIC @ 240V40A2240V€207.61
EATON CHB250 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG CHB25010kAIC @ 240V50A2240V€207.61
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης EATON CHB260 Ch, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK CHB26010kAIC @ 240V60A2240V€207.61
EATON CHB280 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM CHB28010kAIC @ 240V80A2240V€731.28
EATON CHB290 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN CHB29010kAIC @ 240V90A2240V€790.50
EATON CHB3080 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP CHB308010kAIC @ 240V80A3240V€917.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CHB360 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 10 Kaic
€731.28 /μονάδα