EATON CHB230 Type Chb Διακόπτης γείωσης, 5 Ma Ground Fault, 30A, 10 Kaic | BJ8JNB

EATON CHB230 Τύπος Chb Διακόπτης γείωσης, 5 Ma Ground Fault, 30A, 10 Kaic

Είδος: BJ8JNB Μοντέλο: CHB230

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.33

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON CHB150 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB CHB15010kAIC @ 120V50A1120V€100.58
EATON CHB240 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD CHB24010kAIC @ 240V40A2240V€207.61
EATON CHB250 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG CHB25010kAIC @ 240V50A2240V€207.61
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης EATON CHB260 Ch, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK CHB26010kAIC @ 240V60A2240V€207.61
EATON CHB280 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM CHB28010kAIC @ 240V80A2240V€731.28
EATON CHB290 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN CHB29010kAIC @ 240V90A2240V€790.50
EATON CHB3080 Ch Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP CHB308010kAIC @ 240V80A3240V€917.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CHB230 Τύπος Chb Διακόπτης γείωσης, 5 Ma Ground Fault, 30A, 10 Kaic