Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton BJ2175 έχει σχεδιαστεί για μονοφασικά και τριφασικά κέντρα φορτίου με ονομαστικές τιμές ρεύματος 150A και άνω.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει μια κοινή διαδρομή που κλείνει πολλά κυκλώματα ταυτόχρονα, προστατεύοντας έτσι τη συσκευή από πιθανούς κινδύνους λόγω υπερβολικού ρεύματος.
- Ο σχεδιασμός διπλού πόλου παρέχει τυπική ροή ρεύματος 175A και ονομαστική τιμή διακοπής 10kAIC στα 120 / 240VAC.
- Διαθέτει βύσμα τοποθέτησης για να επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με την ουδέτερη ράβδο, εξαλείφοντας την ανάγκη για σύνδεση pigtail.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να φιλοξενήσει καλωδίωση #2 AWG έως 300 kcmil χαλκού/αλουμινίου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο διακόπτης κυκλώματος;
A. Ο διακόπτης κυκλώματος Eaton έχει σχεδιαστεί για να κλείνει το κύκλωμα μέσω ενός μηχανισμού ενεργοποίησης όταν εμφανίζεται μια κατάσταση υπερφόρτωσης. Σε αντίθεση με τους εύτηκτους διακόπτες, αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος μπορούν να ενεργοποιηθούν χειροκίνητα με διακόπτη.
Ε. Τι είναι ένας διακόπτης κυκλώματος με βύσμα;
A. Ο διακόπτης προστασίας κυκλώματος Eaton επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση / αποσύνδεση των αυτόματων διακοπτών από τις αντίστοιχες πλακέτες τους. Αυτό το στυλ τοποθέτησης εξασφαλίζει επίσης γρήγορη αντικατάσταση χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε τις συνδέσεις καλωδίωσης στη βάση, προστατεύοντας έτσι από πιθανούς κινδύνους.
Ε. Τι είναι η διακοπή αξιολόγησης;
Α. Ο βαθμός διακοπής μιας προστατευτικής συσκευής ορίζεται ως το υψηλότερο ρεύμα (στην ονομαστική τάση) που μπορεί να διακόψει η συσκευή με ασφάλεια όταν αντιδρά σε ελαττωματικά ρεύματα. Αυτές οι συσκευές μπορεί να καταστραφούν πέρα από το ονομαστικό όριο.