Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 8MES500T Molded Case Circuit Breaker Accessory Rating Plug, Rating Plug, 500 A | AG8LBA

EATON 8MES500T Molded Case διακόπτης κυκλώματος βύσμα βαθμολόγησης αξεσουάρ, βύσμα χαρακτηρισμού, 500 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LBA Μοντέλο: 8MES500T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€366.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα βαθμολογίας
Ενισχυτές500A
Τύπος πλαισίουΒύσμα βαθμολογίας
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)0.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΤιμή
EATON 20RES20T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Βύσμα Διαβάθμισης, 2000 A, Πλαίσιο JK | AG8KZF 20RES20T2000AΒύσμα βαθμολογίας€366.51
EATON 25RES20T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Βύσμα Διαβάθμισης, 2000 A, Πλαίσιο JK | AG8KZG 25RES20T2000AΒύσμα βαθμολογίας€366.51
EATON 25RES25T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Βύσμα Διαβάθμισης, 2500 A, Πλαίσιο JK | AG8KZH 25RES25T2500AΒύσμα βαθμολογίας€366.51
EATON 4KES200T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Digitrip 310 Fixed Rating Plug, 400 A | AG8LAL 4KES200T200AΒύσμα βαθμολογίας€152.35
RFQ
EATON 4KES225T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Digitrip 310, 225 A, Πλαίσιο K | AG8LAM 4KES225T225AΒύσμα βαθμολογίας€196.76
EATON 4KES250T Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος βύσμα αξιολόγησης, Digitrip 310, βύσμα διαβάθμισης, 400 A | AG8LAN 4KES250T250AΒύσμα βαθμολογίας€196.76
EATON 4KES300T Molded Case Διακόπτης Βαθμολόγησης Αξεσουάρ, Digitrip 310, 300 A, Πλαίσιο JK | ΑΓ8ΛΑΠ 4KES300T300AΒύσμα βαθμολογίας€196.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 8MES500T Molded Case διακόπτης κυκλώματος βύσμα βαθμολόγησης αξεσουάρ, βύσμα χαρακτηρισμού, 500 A
€366.51 /μονάδα