Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNG Μοντέλο: 5100-S2-20BCross Ref: 4VTR7
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
€425.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1.25 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής75 gpm
Ανταλλαγή Hansen96-P41
Μήκος3 45 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΒιδώστε μαζί
Μέγιστη. Πίεση2750 PSI
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6105-20
Μέγεθος σωλήνα NPT1-1/4
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1-1/4"-11-1/2
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΣφραγίστεΤύπος σφραγίδαςΤιμή
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Brass | AB9TPG 2F533 5100-S2-16ΒΣύζευξη (Σώμα)1"40 gpmΣωληνοειδής βαλβίδα3000 psi6100Βαλβίδα δέσμευσηςΒαλβίδα δέσμευσης€128.65
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Brass | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12ΒCoupler Male μισό3 / 4 "18 gpmΣωληνοειδής3000 psi6105-12Ξεπλύνετε το πρόσωποΞεπλύνετε το πρόσωπο€156.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass
€425.08 /μονάδα