Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Brass | AD9YNF 4VTR6

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNF Μοντέλο: 5100-S2-12BCross Ref: 4VTR6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής18 gpm
Ανταλλαγή Hansen96-P31
Μηχανισμός κλειδώματοςΒιδώστε μαζί
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6105-12
Μέγεθος σωλήνα NPT3/4
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΣφραγίστεΤύπος σφραγίδαςΤιμή
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Brass | AB9TPG 2F533 5100-S2-16ΒΣύζευξη (Σώμα)1"40 gpmΣωληνοειδής βαλβίδα3000 psi6100Βαλβίδα δέσμευσηςΒαλβίδα δέσμευσης€128.65
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20ΒCoupler Male μισό1.25 "75 gpmΣωληνοειδής2750 PSI6105-20Ξεπλύνετε το πρόσωποΞεπλύνετε το πρόσωπο€425.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Brass
€156.03 /μονάδα