EATON 4995553 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRR 4DDL5

EATON 4995553 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BRR Μοντέλο: 4995553Cross Ref: 4DDL5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,740.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1470 psi
ΒάσηΚάθετος
Ονομαστική ροή3 gpm
συνολικό ύψος28 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος14 "
Φάση3
Θύρα πίεσης3/4 "-16 (ΣΑΕ 8)
Χωρητικότητα δεξαμενής10 gal.
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 (ΣΑΕ 8)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.38
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8412210045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πολλαπλό μπλοκ (D03)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995712 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€7,119.64
EATON 3044143 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€7,369.48
EATON 4995505 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€7,262.40
EATON 4995552 Υδραυλική Μονάδα | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "€5,959.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4995553 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€6,740.71 /μονάδα