EATON 4995552 Υδραυλική Μονάδα | AD7BTA 4DDN4

EATON 4995552 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BTA Μοντέλο: 4995552Cross Ref: 4DDN4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,959.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
ΒάσηΚάθετος
Ονομαστική ροή1.5 gpm
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος10 "
Φάση3
Θύρα πίεσης3/4 "-16 (ΣΑΕ 8)
Χωρητικότητα δεξαμενής5 gal.
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 (ΣΑΕ 8)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.04
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πολλαπλό μπλοκ (D03)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995553 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "€6,740.71
EATON 4995712 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€7,119.64
EATON 3044143 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€7,369.48
EATON 4995505 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€7,262.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4995552 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€5,959.81 /μονάδα