EATON 2807-16X25 Πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι 25 πόδια | AG2XKT 32MZ78

EATON 2807-16X25 σύρμα πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XKT Μοντέλο: 2807-16X25Cross Ref: 32MZ78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€727.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας γενικού σκοπού
Υλικό κάλυψηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παύλας16
Μάνικα μέσα Dia.7 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 32 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα9"
Πίεση λειτουργίας1000 psi
ΕνίσχυσηΠλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-100 βαθμοί έως 450 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνPTFE
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων
Βαθμολογία κενού12 ίντσες Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κάλυψηςΜέγεθος παύλαςΜήκοςΥλικόΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΕνίσχυσηΤιμή
EATON 2807-4-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 3/16 25 πόδια | AA2BCC 10C381 2807-4-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα4--2"3000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€210.00
EATON 2807-5-25 Υδραυλικός σωλήνας χύμα 1/4 25 πόδια | AA2BCD 10C382 2807-5-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα5--3"3000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€249.95
EATON 2807-6-25 Υδραυλικός σωλήνας χύμα 5/16 25 πόδια | AA2BCE 10C383 2807-6-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα6--4"2500 psi1 πλεξούδα καλωδίων€287.61
EATON 2807-8-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 13/32 25 πόδια | AA2BCF 10C384 2807-8-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα8--5.25 "2000 psi1 πλεξούδα καλωδίων€359.49
EATON 2807-10-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1/2 25 πόδια | AA2BCG 10C385 2807-10-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα10--6.5 "1500 psi1 πλεξούδα καλωδίων€434.67
EATON 2807-12-25 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 5/8 25 πόδια | AA2BCH 10C386 2807-12-25Υδραυλική μάνικαΠλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα12--7.75 "1200 psi1 πλεξούδα καλωδίων€591.75
EATON HC7210 Υδραυλικός σωλήνας Θερμοπλαστικό 10 πόδια | AA8KTJ 18Y529 HC7210Υδραυλικό συγκρότημα σωλήνα--10ft.Θερμοπλαστικός---€537.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2807-16X25 σύρμα πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι 25 πόδια
€727.51 /μονάδα