Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας EATON 2244-12-12S FNPT-FJIC 3 / 4-14 1-1 / 16-12 Elbow | AJ2GNN 49U021

EATON 2244-12-12S Προσαρμογέας FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Ebow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2GNN Μοντέλο: 2244-12-12SCross Ref: 49U021

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος3"
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)3 / 4 "-14
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1-1 / 16 "-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 90 μοίρες αγκώνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2246-2-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNJ 38YP62 2246-2-4S1.095000Αρσενικό NPT€21.16
EATON 2246-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Αρσενικό NPT€27.84
EATON 2246-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Αρσενικό NPT€20.48
EATON 2246-8-10S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Αρσενικό NPT€33.81
EATON 2246-12-12S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNN 38YP66 2246-12-12S1.923000Αρσενικό NPT€42.53
EATON 2246-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Αρσενικό Sae Orb Θηλυκό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RNP 38YP67 2246-16-16S2.132500Αρσενικό NPT€100.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2244-12-12S Προσαρμογέας FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Ebow
€47.55 /μονάδα