Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2071-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPU 38YP94

EATON 2071-20-20S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8RPU Μοντέλο: 2071-20-20SCross Ref: 38YP94

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος2.2
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)1-5 / 8 "-12
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1-5 / 8 "-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση2000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 90 μοίρες αγκώνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2071-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLL 2F423 2071-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου0.88 "9 / 16-184000 PSIΑρσενικό JIC σε θηλυκό JIC Περιστρεφόμενο€16.43
EATON 2071-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TLM 2F425 2071-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου0.96 "3 / 4-164000 PSIΑρσενικό JIC σε θηλυκό JIC Περιστρεφόμενο€19.86
EATON 2071-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου0.66 "7 / 16-205500 PSIΑρσενικό JIC σε θηλυκό JIC Περιστρεφόμενο€15.25
EATON 2071-12-12S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.38 "1-1/16-123000 psiΑρσενικό JIC σε θηλυκό JIC€34.10
EATON 2071-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.82 "1-5/16-122500 PSIΑρσενικό JIC σε θηλυκό JIC€49.11
EATON 2071-5-5S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPR 38YP92 2071-5-5SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1"-5000Αρσενικό JIC€27.21
EATON 2071-10-10S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RPT 38YP93 2071-10-10SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος1.5 "-3000Αρσενικό JIC€18.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2071-20-20S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Female Sae 37 Male Carbon Steel
€106.08 /μονάδα