Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.050.0030 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 100PK | CG8CLU 38CM42

FABORY M01230.050.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CLU Μοντέλο: M01230.050.0030Cross Ref: 38CM42 / 156W16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€16.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα30
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού3.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8 mm
Μήκος30mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5157
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.050.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK
€16.77 /πακέτο