Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2024-8-4SS Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5

EATON 2024-8-4SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/16-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9XYD Μοντέλο: 2024-8-4SSCross Ref: 4VRD5
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
€221.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)1 / 2-14
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος1.47 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)7 / 16-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση6000 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 2024-8-8SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 βαθμός αγκώνα1.47 "3 / 4-166000 PSI€91.78
EATON 2024-4-6SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 βαθμός αγκώνα1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 βαθμός αγκώνα1.59 "3 / 4-165000 psi€237.06
Προσαρμογέας EATON 2024-12-16SS Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 ανοξείδωτο χάλυβα | AD9XYC 4VRD4 2024-12-16SS90 βαθμός αγκώνα1.78 "1-5/16-123500 psi€323.45
Προσαρμογέας EATON 2024-16-12SS Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 βαθμός αγκώνα1.97 "1-1/16-124000 PSI€429.82
Προσαρμογέας EATON 2024-16-16SS Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSElbow1.97 "1-5/16-124000 PSI€238.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2024-8-4SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/16-20
€221.59 /μονάδα