Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας EATON 2024-12-16SS Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 ανοξείδωτο χάλυβα | AD9XYC 4VRD4

EATON 2024-12-16 SS Προσαρμογέας Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9XYC Μοντέλο: 2024-12-16SSCross Ref: 4VRD4
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
€326.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος1.78 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1-5/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3500 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
EATON 2024-8-8SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 βαθμός αγκώνα1.47 "3 / 4-166000 PSI€85.42
EATON 2024-4-6SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 βαθμός αγκώνα1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS Προσαρμογέας σωλήνα Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 βαθμός αγκώνα1.59 "3 / 4-165000 psi€235.15
EATON 2024-8-4SS Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SS90 βαθμός αγκώνα1.47 "7 / 16-206000 PSI€223.41
Προσαρμογέας EATON 2024-16-12SS Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 βαθμός αγκώνα1.97 "1-1/16-124000 PSI€433.95
Προσαρμογέας EATON 2024-16-16SS Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSElbow1.97 "1-5/16-124000 PSI€221.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2024-12-16 SS Προσαρμογέας Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 από ανοξείδωτο χάλυβα
€326.50 /μονάδα