Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1A12FLA12 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AG7AAH 49T959

EATON 1A12FLA12 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AAH Μοντέλο: 1A12FLA12Σταυρός: 49T959

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας12
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο (χωρίς χρώμιο-6)
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησης45 μοίρες αγκώνα
Μέγεθος φλάντζας3/4 ίντσες
Μανίκα3 / 4 "
Μήκος3.67 "
ΧαρακτηριστικάCrimp, CD 61 Φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307995045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνTube SizeΧαρακτηριστικάΥλικό τοποθέτησηςΤιμή
EATON 1AA32MP32 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€265.77
EATON 1AA24MP24 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€169.97
EATON 1AA10MJ10 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό JICΑτσάλι€41.90
EATON 1AA8MP10 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€38.38
EATON 1A16FLA16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXM 4KFL5 1Α16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€156.32
EATON 1A16FLB16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXN 4KFL6 1Α16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€140.87
EATON 1A16FL16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXR 4KFL9 1Α16FL163.49 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€107.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1A12FLA12 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα
€119.37 /μονάδα