Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 190772-5S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLJ 32MZ93

EATON 190772-5S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XLJ Μοντέλο: 190772-5SCross Ref: 32MZ93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας5
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςUniversal γυναικεία φωτοβολίδα
Μανίκα1 / 4 "
Νήμα JIC (σε.)1 / 2-20
Μήκος1.52 "
Μέγεθος φωτοβολίδας SAE (σε.)1 / 2-20
Γωνία σπειρώματος (Deg.)37/45 Καθολική
ΧαρακτηριστικάΒιδώστε μαζί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 190772-4S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Universal γυναικεία φωτοβολίδα3 / 16 "1.41 "€61.60
EATON 190772-6S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLK 32MZ94 190772-6S6Γυναικεία φωτοβολίδα JIC5 / 16 "1.62 "€63.28
EATON 190772-8S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Universal γυναικεία φωτοβολίδα13 / 32 "2.03 "€67.84
EATON 190772-10S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Universal γυναικεία φωτοβολίδα1 / 2 "2.16 "€92.68
EATON 190772-12S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLP 32MZ98 190772-12S12Γυναικεία φωτοβολίδα JIC5 / 8 "2.82 "€121.43
EATON 190772-16S Hydraulic Hose Fitting | AG2XLR 32NA01 190772-16S16Γυναικεία φωτοβολίδα JIC7 / 8 "2.87 "€167.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 190772-5S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα
€61.62 /μονάδα