Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 190111-5-6S Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXH 4KFL1

EATON 190111-5-6S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GXH Μοντέλο: 190111-5-6SCross Ref: 4KFL1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-5
φινίρισμαROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα5 / 16 "
Μήκος2.72 "
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1 / 2-20
Γωνία σπειρώματος (Deg.)45
ΧαρακτηριστικάΕπαναχρησιμοποιήσιμη Ανδρική Αντίστροφη Αναλαμπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 190111-4S Hydraulic Hose Fitting | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "€33.67
EATON 190111-5S Hydraulic Hose Fitting | AD8GXG 4KFK9 190111-5S-51 / 4 "2.62 "€41.61
EATON 190111-6S Hydraulic Hose Fitting | AD8GXJ 4KFL2 190111-6S-65 / 16 "2.72 "€28.10
EATON 190111-6-8S Hydraulic Hose Fitting | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "€74.24
EATON 190111-8S Hydraulic Hose Fitting | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "€48.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 190111-5-6S Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα
€50.30 /μονάδα