EATON 190111 Σειρά Straight SAE Αρσενικά εξαρτήματα ανεστραμμένου σωλήνα εκτόξευσης


Τα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα υδραυλικών σωλήνων της σειράς Eaton 190111 επιδιορθώνουν τα κατεστραμμένα εξαρτήματα σε υπάρχοντα συγκροτήματα υδραυλικών σωλήνων και ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων. Αυτά τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων σε υδραυλικά και βιομηχανικές εφαρμογές γενικής χρήσης για τη μεταφορά υδραυλικού υγρού, ...αέρα και μη πόσιμο νερό.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τέλος: ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος , Υλικό τοποθέτησης: Ατσάλι , Τύπος τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Τύπος: Επαναχρησιμοποιήσιμη Ανδρική Αντίστροφη Αναλαμπή
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜανίκαΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "€34.26
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "€43.80
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "€50.30
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "€29.07
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "€74.24
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "€50.61

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα εξαρτήματα που μπορούν να εγκατασταθούν στο πεδίο συνδέονται σε συμβατούς υδραυλικούς σωλήνες και μπορούν να σφίξουν με τη βοήθεια ενός κλειδιού.
  • Είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα που προσφέρει αντοχή σε κρούση και φθορά, αγωγιμότητα και ανθεκτικότητα.
  • Αυτά τα ίσια εξαρτήματα μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση ευκολότερη και να προσφέρουν ελάχιστη πίεση στον εύκαμπτο σωλήνα από το στρίψιμο, ενώ εξαλείφουν την ανάγκη για προσανατολισμό.
  • Είναι συμβατά με τις σειρές σωλήνων 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 και FC802.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FC 300
  • SAE 100R5

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτά τα προϊόντα ανθεκτικά στη διάβρωση;

Τα υδραυλικά εξαρτήματα της σειράς Aeroquip 190111 διαθέτουν τεχνολογία επιμετάλλωσης DURA-KOTE, επιτρέποντας τριπλάσια αντιδιαβρωτική προστασία στα εξαρτήματα από ανθρακούχο χάλυβα σε σύγκριση με τα τυπικά εξαρτήματα σωλήνων.

Ποια είναι μερικά πλεονεκτήματα από τη χρήση των εύκαμπτων σωλήνων Aeroquip της Eaton και του συγκροτήματος τοποθέτησης;

Οι εύκαμπτοι σωλήνες Aeroquip της Eaton επιτρέπουν την εύκολη δρομολόγηση, την απορρόφηση κραδασμών, την ακύρωση του ήχου και την ικανότητα προσαρμογής της κίνησης των συνδεδεμένων εξαρτημάτων σε αντίθεση με τις άκαμπτες σωλήνες.

Τι είναι μια ανεστραμμένη φωτοβολίδα;

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα υδραυλικά εξαρτήματα Eaton διαθέτουν ένα ανεστραμμένο φλας που αντιστέκεται σε μηχανική εξαγωγή και μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί επανειλημμένα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;