Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα αποστράγγισης EATON 1421-60 Air Tank Αρσενικό 1/4-18 Nptf Brass | AC4FEQ 2ZJR8

EATON 1421-60 Air Tank Drain Valve Male 1/4-18 Nptf Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FEQ Πρότυπο: 1421-60Cross Ref: 2ZJR8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση αποστράγγισης
ΧρώμαΜαύρη
Αρσενικό νήμα (σε.)1 / 4-18
ΥλικόΣυνθετικό λάστιχο
Χαρακτηριστικάw / 60 "καλώδιο
Εργασιακή πίεση250 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1421-60 Air Tank Drain Valve Male 1/4-18 Nptf Brass
€81.35 /μονάδα