Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 10250T5B63-1X Pushbutton, 30.5 Mm, Heavy-Duty, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X Pushbutton, 30.5 mm, Heavy-Duty, 40 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BJ4XBY Μοντέλο: 10250T5B63-1XΣταυρός: 39P794

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€355.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Λεπτομέρειες:

Το κουμπί Eaton 10250T5B63-1X σταματάει αμέσως μια συσκευή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αποτρέπει τα εργατικά ατυχήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κουμπί Eaton 10250T5B63-1X μπορεί να χωρέσει σε μια τρύπα 30 mm.
  • Αυτή η μη φωτιζόμενη, κόκκινου χρώματος μονάδα διαθέτει εκτεθειμένη βιδωτή σύνδεση ακροδεκτών.
  • Διαθέτει κεφαλή μανιταριού 40 mm με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
  • Περιλαμβάνει ένα σφράγισμα διαφράγματος για το διαχωρισμό του οργάνου μέτρησης πίεσης από το μέσο επεξεργασίας.
  • Περιλαμβάνει μύτες για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της επαφής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 και 4

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού χρησιμοποιούνται τα κουμπιά;

A.

  • Προϊόντα ασφαλείας: Ενισχύουν την ασφάλεια του χειριστή και τον έλεγχο του κινητήρα του μηχανήματος.
  • Συσκευές πιλότου: Με τη βοήθεια κουμπιών, αυτές οι συσκευές υποδεικνύουν φώτα και στάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία επαφής αυτού του κουμπιού;

Α. Έχει τρέχουσα βαθμολογία 10Α στα 600VAC.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κουμπιού και ενός διακόπτη;

Α. Ένα μπουτόν είναι μια συσκευή που έχει στιγμιαίες θέσεις On & Off, ενώ ένας διακόπτης αποτελείται από ξεχωριστές θέσεις ON & OFF.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
EATON 10250ED1080-2 Pushbut, Heavy-Duty Actuator Αδιάβροχο/ελαιοστεγές Μονάδα προσαρμοσμένης ώθησης-έλξης, Κατηγορία I, Τμήμα 2 | BJ4QZN 39P796 10250ΕΔ1080-2Κουμπί€548.98
EATON 10250ED1117-2LR Κουμπί, Επιλογέας | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRΚουμπί€521.09
EATON 10250ED1117-3KR PushbuttonΠατημένο κουμπί | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRΚουμπί€630.24
EATON 10250ED1117-3LR Κουμπί, Επιλογέας, Φωτιζόμενος, Μοχλός | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRΚουμπί€682.05
EATON 10250ED1117-KR Κουμπί, διακόπτης επιλογής μη φωτιζόμενος | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRΚουμπί€609.46
EATON 10250ED1117-2KR PushbuttonΠατημένο κουμπί | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRΚουμπί€518.83
EATON 10250ED1117-LR PushbuttonPushbutton | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRΚουμπί€567.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 10250T5B63-1X Pushbutton, 30.5 mm, Heavy-Duty, 40 mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€355.03 /μονάδα