EATON 101-1030 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AE6DMH 5PZH0

EATON 101-1030 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In/rev 2 Bolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DMH Πρότυπο: 101-1030Cross Ref: 5PZH0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€928.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας
Εκτόπισμα14.1 Cu. In./Rev.
Φλάντζα2 μπουλόνι, πιλότος 3.25 "
Ύψος3.31 "
Μήκος6.2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.180 F
Μέγιστη. RPM243
Ελάχ. Ιξώδες λαδιού100 SUS
Νήμα θύρας1 / 2-14 NPTF
Τύπος θύραςΠλευρά
Βαθμός πίεσης2000 PSI
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα1.75 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2775
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΒαθμός πίεσηςΠλάτοςΤιμή
EATON 101-1037 Motor Hydraulic 11.3 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€919.79
EATON 101-1038 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€910.53
EATON 101-1039 Υδραυλικός κινητήρας 17.9 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. In./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€958.69
EATON 101-1013 Υδραυλικός κινητήρας 11.3 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€776.92
EATON 101-1014 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€894.51
EATON 101-1015 Υδραυλικός κινητήρας 17.9 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. In./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,005.31
EATON 101-1001 Υδραυλικός κινητήρας 2.8 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. In./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€681.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 101-1030 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In/rev 2 Bolt
€928.86 /μονάδα