Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U04114.025.0125 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk | AB6ERH 21C457

EARNEST U04114.025.0125 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1-1/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ERH Μοντέλο: U04114.025.0125Cross Ref: 21C457 / 167F69
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
€49.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΚίτρινο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος1/4-20 x 1-1/4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9248
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U04114.025.0125 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1-1/4 ίντσες, 100 Pk
€49.68 /πακέτο