Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 694434G Tap Bolt, Zinc, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, Μήκος 4 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6ETF Μοντέλο: 694434GΚωδ. Σταυρού: 21C485
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
€67.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαΚίτρινο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος7 / 16-14 x 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος4"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 694434G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, Μήκος 4 ίντσες, 10 Pk
€67.49 /πακέτο