Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 694314G Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 4 ίντσες, 25 Pk | AB6ETA 21C479

EARNEST 694314G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, Μήκος 4 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ETA Μοντέλο: 694314GΚωδ. Σταυρού: 21C479
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
€14.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΚίτρινο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος3 / 8-16 x 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος4"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 694314G Μπουλόνι βρύσης, Ψευδάργυρος, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, Μήκος 4 ίντσες, 25 Pk
€14.75 /πακέτο