Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 264036G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Inch Dia., 4-1/2 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AE6VUP 5VJU1

EARNEST 264036G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, διάμετρος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 4-1/2, μήκος 3 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VUP Μοντέλο: 264036GCross Ref: 5VJU1
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
€84.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
Διάμετρος3 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellHRB 69 λεπτά.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος4
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 264036G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, διάμετρος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 4-1/2, μήκος 3 ίντσες, 5 Pk
€84.88 /πακέτο