Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 264012G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Size Thread, 2 Inch Length, 10Pk | AE6KMW 5TJF2

EARNEST 264012G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-6, μήκος 2 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6KMW Μοντέλο: 264012GCross Ref: 5TJF2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€59.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού11 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellHRB 69 λεπτά.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-6
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 264012G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-6, μήκος 2 ίντσες, 10 Pk
€59.94 /πακέτο