Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 218238G Carriage Bolt, 3/4-10 Size Thread, 4-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6EAM 21A934

EARNEST 218238G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4-1/2 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EAM Μοντέλο: 218238GΣταυρός: 21A934

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€54.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 218238G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4-1/2 ίντσες, 5 Pk
€54.97 /πακέτο