EARNEST 028195G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, 3-1/2 Inch Length, 30Pk | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσες, 30 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UJL Μοντέλο: 028195G1Σταυρός: 36H238

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€52.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος8
Διάμετρος1.125 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.2125
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 028195G1 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3-1/2 ίντσες, 30 Pk
€52.63 /πακέτο