EARNEST 028160G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, 2-3/4 Inch Length, 30Pk | AC6UJK 36H237

EARNEST 028160G1 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-3/4 ίντσες, 30 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UJK Μοντέλο: 028160G1Σταυρός: 36H237

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€835.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος8
Διάμετρος1.125 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.75 "
ΥλικόΆνθρακα
Φόρτωση απόδειξης74,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5325
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 028160G1 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-3/4 ίντσες, 30 Pk
€835.34 /πακέτο