Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE T8200-70 Foamlog, 70 X 4.5 X 4.5 Inch Size | AG8DMH

EAGLE T8200-70 Foamlog, 70 X 4.5 X 4.5 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8DMH Μοντέλο: T8200-70

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαιρούμενο αρχείο καταγραφής αφρού
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος4.5 "
Μήκος70 "
Βάρος9 λίβρες
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE T8200-70 Foamlog, 70 X 4.5 X 4.5 ίντσες μέγεθος
€100.51 /μονάδα