EAGLE PI7710X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 30 Gal., 43 ίντσες x 12 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κόκκινο, 5 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6ZUC Μοντέλο: PI7710XCross Ref: 55EC30

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,888.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Τύπος κλεισίματοςΑυτο-Κλείσιμο
ΧρώμαRed
Είδος δοχείουΜικρά Εμπορευματοκιβώτια
Πλάτος ανοίγματος πόρτας40 3 / 4 "
Τύπος πόρταςκρεμαστός
Εξωτερικό βάθος12 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΧειρολαβή με εσοχή
Μέσα έξωIndoor
Τύπος κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων5
Χωρητικότητα αποθήκευσης30 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.2
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧωρητικότηταΤύπος κλεισίματοςΎψοςΥλικόΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
EAGLE PI-4510 Ντουλάπι ασφαλείας για βαφή και μελάνι, σώμα από χάλυβα 18 διαμετρήματος, 60 gal | AD2GDH 3PA35 PI-4510Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,584.66
EAGLE PI-6010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης για βαφή & μελάνι, 5 ράφια, 96 gal | AD2GDJ 3PA36 PI-6010Ασφάλεια βαφής και μελανιού-96 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€4,450.59
EAGLE YPI-47LEGS Ντουλάπι ασφαλείας πύργου με πόδια, χειροκίνητα κλειστή διπλή πόρτα | AD8AVC 4HPU2 ΥΠΙ-47ΠΟΔΙΑΑσφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-69 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,356.41
RFQ
EAGLE YPI-3010 Χρώματα και μελάνια ερμάριο 40 γαλόνι κίτρινο | AD8AWK 4HPX5 ΥΠΙ-3010Ασφάλεια βαφής και μελανιού-40 gal.-44 "Γαλβανισμένο ατσάλι23€2,869.75
EAGLE YPI-4510 Ντουλάπι ασφαλείας βαφής & μελανιού, αυτόματες πόρτες, 5 ράφια | AD8AWL 4HPX6 ΥΠΙ-4510Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,584.62
EAGLE PI-62 Ντουλάπι ασφαλείας για βαφή και μελάνι, Χειροκίνητη πόρτα μανδάλωσης, 96 gal Καπάκι | AD9FEC 4RF72 PI-62Ασφάλεια βαφής και μελανιού-96 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,876.67
EAGLE YPI-47 Ντουλάπι αποθήκευσης χρωμάτων και μελανιού, χειροκίνητα κλειστές πόρτες, 60 gal | AD9FEG 4RF76 ΥΠΙ-47Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,091.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE PI7710X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 30 Gal., 43 ίντσες x 12 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κόκκινο, 5 ράφια
€2,888.39 /μονάδα