EAGLE 1947X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 45 Gal., 43 ίντσες x 18 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο κλείσιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7RNL Μοντέλο: 1947XCross Ref: 55EC04

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,327.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Τύπος κλεισίματοςΧειροκίνητο
ΧρώμαΚίτρινο
Είδος δοχείουΜικρά Εμπορευματοκιβώτια
Πλάτος ανοίγματος πόρτας40 3 / 4 "
Τύπος πόρταςκρεμαστός
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΧειρολαβή με εσοχή
Μέσα έξωIndoor
Τύπος κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα αποθήκευσης45 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΕίδος δοχείουΎψος ανοίγματος πόρταςΤιμή
EAGLE 1900X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 Gal., 17 ίντσες x 17 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, αυτοκλείσιμο | CE7RMV 55EA59 1900X1Αυτο-ΚλείσιμοΚίτρινο12 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,508.69
EAGLE 1901X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 Gal., 17 ίντσες x 17 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο Κλείσιμο | CE7RMW 55EA60 1901X1Χειροκίνητο-12 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,337.42
EAGLE 1903X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 17 ίντσες x 17 ίντσες x 22 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CE7RMX 55EA61 1903X1Αυτο-ΚλείσιμοΚίτρινο14 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,299.36
EAGLE 1904X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 4 Gal., 17 ίντσες x 17 ίντσες x 22 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο Κλείσιμο | CE7RMY 55EA62 1904X1ΧειροκίνητοΚίτρινο14 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,073.60
EAGLE 1905X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 16 Gal., 23 1/4 ίντσα x 18 ίντσες x 44 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, αυτοκλείσιμο | CE7RMZ 55EA74 1905X1Αυτο-ΚλείσιμοΚίτρινο116 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,754.10
EAGLE 1906X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 23 1/4 ίντσες x 18 ίντσες x 44 ίντσες Μέγεθος | CE7RNA 55EA76 1906X1ΧειροκίνητοΚίτρινο116 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,541.74
EAGLE 1923X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 24 Gal., 23 1/4 ίντσα x 18 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο Κλείσιμο | CE7RNB 55EA85 1923X1ΧειροκίνητοΚίτρινο324 gal.-Μικρά Εμπορευματοκιβώτια-€1,769.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1947X Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 45 Gal., 43 ίντσες x 18 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο κλείσιμο
€2,327.14 /μονάδα