Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE TOOL US EA56254 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 9/16 ίντσας x 54 ίντσες Μήκος | AF6QYT 20FR43

EAGLE TOOL US EA56254 Ευέλικτο τρυπάνι 9/16 ίντσας Διάμετρος x 54 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QYT Μοντέλο: EA56254Cross Ref: 20FR43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη τρυπάνι
Λίγο Ντία.9 / 16 "
Κοπή άκρουAuger Point
Διάμετρος9 / 16 "
Μήκος54 "
Συνολικό μήκος54 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207906000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
EAGLE TOOL US ESP37518 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 3/8 ίντσας x 18 ίντσες Μήκος | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€39.83
EAGLE TOOL US ESP37524 Ευέλικτο τρυπάνι 3/8 ίντσες Διάμετρος x 24 ίντσες μήκος | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€40.71
EAGLE TOOL US ESP37536 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 3/8 ίντσας x 36 ίντσες Μήκος | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€43.69
ΕΡΓΑΛΕΙΑ EAGLE US ESP37554 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 3/8 ίντσας x 54 ίντσες Μήκος | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€45.29
EAGLE TOOL US ESP37572 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 3/8 ίντσας x 72 ίντσες Μήκος | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
RFQ
EAGLE TOOL US ESP56218 Εύκαμπτο τρυπάνι Διάμετρος 9/16 ίντσας x 18 ίντσες Μήκος | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€43.59
EAGLE TOOL US ESP56224 Ευέλικτη τρυπάνια 9/16 ίντσα διάμετρος x 24 ίντσες μήκος AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€47.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE TOOL US EA56254 Ευέλικτο τρυπάνι 9/16 ίντσας Διάμετρος x 54 ίντσες μήκος
€49.42 /μονάδα