Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512 Πιάτο Ζύγισης 5-1/2 ίντσες Μήκος - Πακέτο 500 | AF4RXH 9HW92

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512 Πιάτο ζύγισης μήκους 5-1/2 ίντσες - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RXH Μοντέλο: WB-512Cross Ref: 9HW92
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
€124.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖυγίζοντας Πιάτο
Χωρητικότητα330mL
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος7 / 8 "
Μήκος5.5 "
ΥλικόΠολυστυρένιο
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)29.85
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Πιάτο ζύγισης Φυσικό μήκος 3-1 / 2 ίντσες - Συσκευασία 500 | AE2ΝΕΟ 4YMV4 WB-316100mLΦυσικό1"-3.5 "Πολυστυρένιο3.5 "€61.12
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Πιάτο ζύγισης Φυσικό μήκος 1-5 / 8 ίντσας - Συσκευασία 500 | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLΦυσικό5 / 16 "Αναγνωριστικό 41.28 mm1.625 "Πολυστυρένιο1.62 "€38.54
ΑΕΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ PB-316 ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ 8 PB-316 ΑΓΟΡΑ ΣΕ 8'S20mLΆσπρο5 / 16 "-2.25 "Πολυστυρένιο1.75 "€40.54
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 Πιάτο ζύγισης 7-1 / 2 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 250 | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLΆσπρο1"-7.5 "Πολυστυρένιο4.75 "€125.46
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 Ζύγιση Πιάτο 3/8 ίντσες D - Πακέτο 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLΆσπρο3 / 8 "--Πολυστυρένιο-€38.08
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Πιάτο ζύγισης 7/8 ίντσες D - Συσκευασία 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLΆσπρο7 / 8 "--Πολυστυρένιο-€65.05
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Ζύγιση Πιάτο 20ml 1/2 ίντσα D - Συσκευασία των 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLΓκρί1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Αλουμίνιο-€22.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512 Πιάτο ζύγισης μήκους 5-1/2 ίντσες - Πακέτο 500
€124.94 /μονάδα