EAGLE GROUP 314-16-1-SL Scullery Sink 23-1 / 4 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA9ZGL 1JYR6

EAGLE GROUP 314-16-1-SL Scullery Sink 23-1/4 Inch Μήκος 27-1/2 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9ZGL Μοντέλο: 314-16-1-SLCross Ref: 1JYR6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,863.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height9-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος44.5 "
Συνολικό μήκος23.25 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολGaugeΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Sink 38-7 / 8 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA2VCB 11C703 314-16-1-18-Λ16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,429.07
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R Scullery Sink 38-7 / 8 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-Ρ16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,429.07
EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Scullery Sink Without Faucet Μήκος 23 ιντσών | AA9ZGR 1JYT2 FN2018-1-14 / 318 "x 20"14323 "27 "€3,238.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-1-SL Scullery Sink 23-1/4 Inch Μήκος 27-1/2 Inch Πλάτος
€1,863.23 /μονάδα