EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Sink 38-7 / 8 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA2VCB 11C703

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Νεροχύτης 38-7/8 ίντσες Μήκος 27-1/2 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VCB Μοντέλο: 314-16-1-18-LΚωδ. Σταυρού: 11C703

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,429.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height9-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge14
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος44.5 "
Συνολικό μήκος38.875 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολGaugeΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R Scullery Sink 38-7 / 8 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-Ρ16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,429.07
EAGLE GROUP 314-16-1-SL Scullery Sink 23-1 / 4 Inch Μήκος 27-1 / 2 Inch Πλάτος | AA9ZGL 1JYR6 314-16-1-SL16 "x 20"16223.25 "27.5 "€1,863.23
EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 Scullery Sink Without Faucet Μήκος 23 ιντσών | AA9ZGR 1JYT2 FN2018-1-14 / 318 "x 20"14323 "27 "€3,238.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery Νεροχύτης 38-7/8 ίντσες Μήκος 27-1/2 ίντσες Πλάτος
€2,429.07 /μονάδα