Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO SCSSIL-5/32-50 Λαστιχένιο κορδόνι σιλικόνης 5/32 ιντσών 50 πόδια | AC7FQC 38G903

E JAMES & CO SCSSIL-5/32-50 Λαστιχένιο κορδόνι σιλικόνης 5/32 ίντσας 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FQC Μοντέλο: SCSSIL-5/32-50Cross Ref: 38G903

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καουτσούκ κορδόνι
ΧρώμαΚόκκινο πορτοκαλί
Διάμετρος5 / 32 "
Δοσίμετρο70
Μήκος50ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Ανθεκτικός σεΑκραίες θερμοκρασίες
Εύρος θερμοκρασίας-150 βαθμοί έως 500 βαθμοί
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
Ανοχή+/-. 010 "RMA High Precision
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4007000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχήΤιμή
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-10 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 3/32 ίντσες 10 πόδια | AC7FPR 38G892 SCSSIL-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision€12.31
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-25 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 3/32 ίντσες 25 πόδια | AC7FPT 38G893 SCSSIL-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision€26.18
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-50 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 3/32 ίντσες 50 πόδια | AC7FPU 38G894 SCSSIL-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision€49.51
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-100 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 3/32 ίντσες 100 πόδια | AC7FPV 38G895 SCSSIL-3 / 32-1003 / 32 "100ft.+/-. 010 "RMA High Precision€96.08
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-10 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 1/8 ίντσας 10 πόδια | AC7FPW 38G896 SCSSIL-1 / 8-101 / 8 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision€22.37
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-25 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 1/8 ίντσας 25 πόδια | AC7FPX 38G897 SCSSIL-1 / 8-251 / 8 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision€50.56
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-50 Ελαστικό κορδόνι σιλικόνης 1/8 ίντσας 50 πόδια | AC7FPY 38G898 SCSSIL-1 / 8-501 / 8 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision€91.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO SCSSIL-5/32-50 Λαστιχένιο κορδόνι σιλικόνης 5/32 ίντσας 50 πόδια
€120.16 /μονάδα