E JAMES & CO CSBUNA-1-50 Rubber Cord Buna 1 Inch Diameter 50 Feet | AF2MFQ 6VFG4

E JAMES & CO CSBUNA-1-50 Λαστιχένιο κορδόνι Buna 1 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MFQ Μοντέλο: CSBUNA-1-50Cross Ref: 6VFG4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€618.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καουτσούκ κορδόνι
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος1"
Δοσίμετρο70
Μήκος50ft.
Υλικόκαλός
Ανθεκτικός σεΠετρέλαια πετρελαίου και βενζίνη
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως +250 F
Αντοχή σε εφελκυσμό1450 psi
Ανοχή+/-. 030 "RMA High Precision
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.493
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)61.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4007000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος θερμοκρασίαςΧρώμαΔιάμετροςΑντοχή σε εφελκυσμόΑνοχήΧαρακτηριστικάΔοσίμετροΜήκοςΤιμή
E JAMES & CO SCSBUNA-3 / 32-10 Ελαστικό κορδόνι Buna 3/32 ίντσες 10 πόδια | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionΤετράγωνα7010ft.€15.19
E JAMES & CO SCSBUNA-3 / 32-25 Ελαστικό κορδόνι Buna 3/32 ίντσες 25 πόδια | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionΤετράγωνα7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Καουτσούκ κορδόνι 3/32 ίντσας 100 πόδια | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionΤετράγωνα70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Buna από καουτσούκ 1/8 ίντσας 10 πόδια | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionΤετράγωνα7010ft.€19.36
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Καουτσούκ κορδόνι 1/8 ίντσας 25 πόδια | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionΤετράγωνα7025ft.€36.92
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Buna από καουτσούκ 1/8 ίντσας 50 πόδια | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionΤετράγωνα7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Rubber Cord Buna 1/8 Inch 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 βαθμοί έως 250 βαθμοίΜαύρη1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionΤετράγωνα70100ft.€136.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-1-50 Λαστιχένιο κορδόνι Buna 1 ίντσας Διάμετρος 50 πόδια
€618.52 /μονάδα